SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1108 X 24MM-KW

1610X1.375

LINN GEAR 1610X1.375

1-3/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1610X1.375

Le numéro de pièce BDI

583311

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
LINN GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
Série de bague
1610
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
1610X1.375
Description longue
1-3/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre externe
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres