SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4545-3.3/8

1615-14

OPTIBELT TB WITH METRIC BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 14MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

1615-14

Le numéro de pièce BDI

1059879

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.599
UNSPSC
31171605
EAN
4014486251616
Série de bague
1615
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
1615-14
Poids / LB
1.26
Description longue
Shaft Bushing; 14MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diamètre externe
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Alésage
0,551 Pouces | 14 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres