SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2517 X 48MM-KW

1615-28

1615-28 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

28MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1615-28

Le numéro de pièce BDI

18120094

PRIX
30,46 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.363
UNSPSC
31171605
EAN
0800675017071
Série de bague
1615
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
1615-28
Poids / LB
0.8
Description longue
28MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
1,102 Pouces | 28 Millimètres
Diamètre externe
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres