SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1310 11/16

2012-38

2012-38 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

38MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

2012-38

Le numéro de pièce BDI

18120594

PRIX
38,67 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.499
UNSPSC
31171605
EAN
0800675021283
Série de bague
2012
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
2012-38
Poids / LB
1.1
Description longue
38MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
1,496 Pouces | 38 Millimètres
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres