SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1615 11/16

2012 X 1-7/8-KW

2012 X 1-7/8-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

1-7/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117095

Le numéro de pièce BDI

256137

PRIX
54,08 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.377
UNSPSC
31171605
EAN
0782475509287
Série de bague
2012
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
2012 X 1 7/8-KW
Numéro interne fabricant
117095
Poids / LB
0.83
Description longue
1-7/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres