SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3020 X 1-1/4-KW

2012 X 2-1/8-KW

2012 X 2-1/8-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

2-1/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117177

Le numéro de pièce BDI

256204

PRIX
135,19 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.349
UNSPSC
31171605
EAN
0782475587896
Série de bague
2012
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
2012 X 2-1/8-KW
Numéro interne fabricant
117177
Poids / LB
0.77
Description longue
2-1/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres