SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1615X.562

3020 X 2-3/16-KW

3020 X 2-3/16-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

2-3/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117121

Le numéro de pièce BDI

256162

PRIX
100,04 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.243
UNSPSC
31171605
EAN
0782475092505
Série de bague
3020
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
3020 X 2-3/16-KW
Numéro interne fabricant
117121
Poids / LB
4.94
Description longue
2-3/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Alésage
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Diamètre externe
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres