SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL2517 X 2-1/8

3030 X 2-15/16-KW

3030 X 2-15/16-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117036

Le numéro de pièce BDI

256110

PRIX
146,00 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.356
UNSPSC
31171605
EAN
0782475092253
Série de bague
3030
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
3030 X 2 15/16-KW
Numéro interne fabricant
117036
Poids / LB
5.19
Description longue
2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Diamètre externe
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres