SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1610 35MM

3525-1 5/8

OPTIBELT TB WITH INCH BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 1-5/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

3525-1 5/8

Le numéro de pièce BDI

1064775

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.531
UNSPSC
31171605
EAN
4014486254518
Série de bague
3525
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
3525-1 5/8
Description longue
Shaft Bushing; 1-5/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Longueur à travers l'alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Alésage
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres