SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4545-3 1/4

3525-3 1/4

OPTIBELT TB WITH INCH BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

3525-3 1/4

Le numéro de pièce BDI

1064785

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.767
UNSPSC
31171605
EAN
4014486255287
Série de bague
3525
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
3525-3 1/4
Poids / LB
6.1
Description longue
Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Longueur à travers l'alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres