SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4545 3-3/8

3535-2 7/8

OPTIBELT TB WITH INCH BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

3535-2 7/8

Le numéro de pièce BDI

1064815

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.008
UNSPSC
31171605
EAN
4014486255157
Série de bague
3535
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
3535-2 7/8
Poids / LB
9.99
Description longue
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alésage
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres