SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1215 13/16

3535-75

OPTIBELT TB WITH METRIC BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 75MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

3535-75

Le numéro de pièce BDI

1064801

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.441
UNSPSC
31171605
EAN
4014486253382
Série de bague
3535
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
3535-75
Poids / LB
9.62
Description longue
Shaft Bushing; 75MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Alésage
2,953 Pouces | 75 Millimètres