SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3525-60

4030-40

4030-40 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

40MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 76.2MM Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

4030-40

Le numéro de pièce BDI

18122263

PRIX
229,06 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.62
UNSPSC
31171605
EAN
0800675239749
Série de bague
4030
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
4030-40
Poids / LB
16.8
Description longue
40MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 76.2MM Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Alésage
1,575 Pouces | 40 Millimètres