SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4545-3.1/4

4040-1 3/4

OPTIBELT TB WITH INCH BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

4040-1 3/4

Le numéro de pièce BDI

1066107

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.671
UNSPSC
31171605
EAN
4014486254594
Série de bague
4040
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
4040-1 3/4
Poids / LB
21.32
Description longue
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres