SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1210 9/16

4040-2 3/8

OPTIBELT TB WITH INCH BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 2-3/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

4040-2 3/8

Le numéro de pièce BDI

1066113

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.686
UNSPSC
31171605
EAN
4014486254921
Série de bague
4040
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
4040-2 3/8
Poids / LB
19.15
Description longue
Shaft Bushing; 2-3/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alésage
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres