SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5050 4-7/16

4040-65

OPTIBELT TB WITH METRIC BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 65MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

4040-65

Le numéro de pièce BDI

1066099

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.482
UNSPSC
31171605
EAN
4014486253269
Série de bague
4040
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
4040-65
Poids / LB
18.5
Description longue
Shaft Bushing; 65MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres
Alésage
2,559 Pouces | 65 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres