SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4040 X 2-5/8-KW

4040 X 1-11/16-KW

4040 X 1-11/16-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

1-11/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117313

Le numéro de pièce BDI

256252

PRIX
329,85 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.392
UNSPSC
31171605
EAN
0782475093137
Série de bague
4040
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
4040 X 1-11/16-KW
Numéro interne fabricant
117313
Poids / LB
22.89
Description longue
1-11/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Alésage
1,688 Pouces | 42,875 Millimètres
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres