SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL4040 X 3-7/8

4535X 3 1/4 OBSOLÈTE 12/20

4535X 3 1/4 OBSOLÈTE 12/20

3-1/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

2771996

Le numéro de pièce BDI

19067389

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL BELOIT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.423
UNSPSC
31171605
Série de bague
4535
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Optional Sintered Steel - Malleable Iron - Ductile Iron
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
4535X 3 1/4
Numéro interne fabricant
2771996
Poids / LB
16.35
Description longue
3-1/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Diamètre externe
6,375 Pouces | 161,925 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres