SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3020 2-11/16

4545-75

OPTIBELT TB WITH METRIC BORES ; BAGUE CONIQUE

Shaft Bushing; 75MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

4545-75

Le numéro de pièce BDI

1066609

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.476
UNSPSC
31171605
EAN
4014486253405
Série de bague
4545
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
4545-75
Poids / LB
25.37
Description longue
Shaft Bushing; 75MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diamètre externe
6,375 Pouces | 161,925 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Alésage
2,953 Pouces | 75 Millimètres