SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4040 3 11/16

5050-120

5050-120 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

120MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

5050-120

Le numéro de pièce BDI

18122468

PRIX
456,35 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.34
UNSPSC
31171605
EAN
0800675037321
Série de bague
5050
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
5050-120
Poids / LB
25
Description longue
120MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Alésage
4,724 Pouces | 120 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres