SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BX1-9/16

BX1-9/16

POR

1-9/16" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

BX1-9/16

Le numéro de pièce BDI

19275971

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.089
UNSPSC
31171605
EAN
0781568610763
Série de bague
B
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Cast Iron - Ductile Iron
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
BX1-9/16
Poids / LB
2.398
Description longue
1-9/16" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Diamètre externe
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Alésage
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres