SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SF 2 3/16

D 1 3/16

BANDO D 1 3/16

1-3/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

D 1 3/16

Le numéro de pièce BDI

145192

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
BANDO BELTING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.181
EAN
0649717904784
Série de bague
D
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
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
D 1 3/16
Poids / LB
0.4
Description longue
1-3/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres