SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F 1 11/16

E 1-15/16

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH INCH BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

E1 15/16

Le numéro de pièce BDI

1075422

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.1
UNSPSC
31171605
EAN
4014486320121
Série de bague
E
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
E1 15/16
Poids / LB
0.22
Description longue
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres