SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SF-2 ; 5/8 DI

E 2-5/8

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH INCH BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 2-5/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

E2 5/8

Le numéro de pièce BDI

1075402

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.375
UNSPSC
31171605
EAN
4014486320350
Série de bague
E
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
E2 5/8
Description longue
Shaft Bushing; 2-5/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres