SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SK 15/16

E 48MM

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH METRIC BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 48MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

E48

Le numéro de pièce BDI

1075380

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.933
UNSPSC
31171605
EAN
4014486319958
Série de bague
E
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
E48
Description longue
Shaft Bushing; 48MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres
Alésage
1,89 Pouces | 48 Millimètres