SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F 1 11/16

F 3-3/16

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH INCH BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

F3 3/16

Le numéro de pièce BDI

1075471

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.69
UNSPSC
31171605
EAN
4014486320930
Série de bague
F
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
F3 3/16
Description longue
Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
4,438 Pouces | 112,725 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,625 Pouces | 92,075 Millimètres
Alésage
3,188 Pouces | 80,975 Millimètres