SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H 1/2

H 22MM

OPTIBELT H 22MM

22MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

H22

Le numéro de pièce BDI

1075492

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
EAN
4014486324594
Série de bague
H
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
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
H22
Description longue
22MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Alésage
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres