SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H 1-1/16

H 3/4

OPTIBELT H 3/4

3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

H 3/4

Le numéro de pièce BDI

1075501

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
EAN
4014486324730
Série de bague
H
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
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
H3/4
Description longue
3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres