SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SKMM28000

J 2-5/8

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH INCH BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 2-5/8" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

J2 5/8

Le numéro de pièce BDI

1075655

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
4014486321319
Série de bague
J
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
J2 5/8
Description longue
Shaft Bushing; 2-5/8" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Diamètre externe
5,148 Pouces | 130,759 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres