SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SK7/8

J 4 1/4

BANDO J 4 1/4

4-1/4" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

J 4 1/4

Le numéro de pièce BDI

145472

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
BANDO BELTING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.419
EAN
0649717902810
Série de bague
J
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
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
J 4 1/4
Poids / LB
22
Description longue
4-1/4" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
5,148 Pouces | 130,759 Millimètres
Alésage
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres