SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

J20000

JA 19MM

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH METRIC BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 19MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

JA19

Le numéro de pièce BDI

1075688

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
4014486322316
Série de bague
JA
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
JA19
Description longue
Shaft Bushing; 19MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Diamètre externe
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,063 Pouces | 27 Millimètres