SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SDS 1 3/8 3/8 KS

JA 20MM

OPTIBELT QD BUSHINGS WITH METRIC BORES ; QD BAGUE

Shaft Bushing; 20MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

JA20

Le numéro de pièce BDI

1075689

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
4014486322323
Série de bague
JA
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
JA20
Description longue
Shaft Bushing; 20MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,063 Pouces | 27 Millimètres
Diamètre externe
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
0,787 Pouces | 20 Millimètres