SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E 1 1/8

M 4 5/8

BANDO M 4 5/8

4-5/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

M 4 5/8

Le numéro de pièce BDI

145509

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
BANDO BELTING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
22.25
EAN
0649717902896
Série de bague
M
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
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
M 4 5/8
Poids / LB
49
Description longue
4-5/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
4,625 Pouces | 117,475 Millimètres
Diamètre externe
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres