SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

Q3 2 3/8

Q3 2 3/8

Q3 2 3/8 TAPERED BUSHING ; 2 3/8" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 2-3/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

Q3 2 3/8

Le numéro de pièce BDI

610690

PRIX
103,08 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.497
UNSPSC
31171605
EAN
0697950129532
Série de bague
Q3
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
Q3 2 3/8
Poids / LB
5.5
Description longue
Shaft Bushing; 2-3/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Diamètre externe
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres