SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2 1 1/8

DUPLIQUER 21832289 NE PAS UTILISER

DUPLIQUER 21832289 NE PAS UTILISER ; NR2 BAGUE

2-3/4" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

R1X2-3/4

Le numéro de pièce BDI

631676

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.903
UNSPSC
31171605
Série de bague
R1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Cast Iron - Ductile Iron
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
R1X2-3/4
Poids / LB
6.4
Description longue
2-3/4" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Alésage
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,88 Pouces | 73,152 Millimètres