SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E 1 3/16

SDS 1 3/8

BANDO SDS 1 3/8

1-3/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SDS 1 3/8

Le numéro de pièce BDI

145245

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
BANDO BELTING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.59
UNSPSC
31171605
EAN
0649717900861
Série de bague
SDS
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SDS 1 3/8
Poids / LB
1.3
Description longue
1-3/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
2,187 Pouces | 55,55 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres