SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

J X 3-11/16

SDS-1-3/8516

POWERDRIVE LLC SDS-1-3/8516

1-3/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SDS-1-3/8516

Le numéro de pièce BDI

740096

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
POWERDRIVE LLC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.55
UNSPSC
31171605
EAN
0637363072797
Série de bague
SDS
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Steel
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
SDS-1-3/8516
Poids / LB
1.2
Description longue
1-3/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre externe
2,187 Pouces | 55,55 Millimètres