SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SK 1 3/4

SK 1 3/4

BANDO SK 1 3/4

1-3/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SK 1 3/4

Le numéro de pièce BDI

145300

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
BANDO BELTING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.27
EAN
0649717901325
Série de bague
SK
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SK 1 3/4
Poids / LB
2.8
Description longue
1-3/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
2,812 Pouces | 71,425 Millimètres
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres