SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SH-1

SK 13/16

BANDO SK 13/16

13/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SK 13/16

Le numéro de pièce BDI

145285

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
BANDO BELTING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.27
EAN
0649717900298
Série de bague
SK
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SK 13/16
Poids / LB
2.8
Description longue
13/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
2,812 Pouces | 71,425 Millimètres
Alésage
0,813 Pouces | 20,65 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres