SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL3525 1-13/16

TL3535-1-3/4

POWERDRIVE LLC TL3535-1-3/4

1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

TL3535-1-3/4

Le numéro de pièce BDI

743813

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
POWERDRIVE LLC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.36
Série de bague
3535
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Steel
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
TL3535-1-3/4
Poids / LB
14
Description longue
1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres