SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P1-1-1/2

U1 4 3/8

U1 4 3/8 TAPERED BUSHING ; 4 3/8" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 4-3/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

U1 4 3/8

Le numéro de pièce BDI

612653

PRIX
1 220,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
18.16
UNSPSC
31171605
EAN
0697950818023
Série de bague
U1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
U1 4 3/8
Poids / LB
40
Description longue
Shaft Bushing; 4-3/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Alésage
4,375 Pouces | 111,125 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
7,12 Pouces | 180,848 Millimètres