SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2 1 3/4

U1 5 1/4

U1 5 1/4 TAPERED BUSHING ; 5 1/4" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 5-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

U1 5 1/4

Le numéro de pièce BDI

612659

PRIX
1 220,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
18.16
UNSPSC
31171605
EAN
0697950818061
Série de bague
U1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
U1 5 1/4
Poids / LB
40
Description longue
Shaft Bushing; 5-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Longueur à travers l'alésage
7,12 Pouces | 180,848 Millimètres
Diamètre externe
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Alésage
5,25 Pouces | 133,35 Millimètres