SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40 EHUBTLX1215

40 EHUBTLX1215

40 EHUBTLX1215 ELAST COUPLING HUB ; POR NON RETURNABLE

Hub, Elastomeric Coupling; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-3/4" Length Thru Bore; 40 Size or Series; 1215 Bushing Size; Keyway; Aluminum Material; 4100 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque

N° de pièce #

1961945

Le numéro de pièce BDI

316177

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.153
UNSPSC
31163012
EAN
0662384000351
Type de couplage
Elastomeric Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Bushed
Taille de couplage ou série
40
Taille de bague si bagué
1215
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Aluminum
Régime vitesse maximal
4100
Couple
725In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Rubber in Compression
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Groupe produit - BDI
M02304
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Hub, Elastomeric Coupling; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-3/4" Length Thru Bore; 40 Size or Series; 1215 Bushing Size; Keyway; Aluminum Material; 4100 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
Diamètre de moyeu
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-1/4 Pouces | 12.7 To 31.75 Millimètres
Diamètre externe
5,375 Pouces | 136,525 Millimètres
Alésage maxi
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres