SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300235

2 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300235

2 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300235 ; OMEGA CPLG HUB 1.1250

Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 15/16" Length Thru Bore; E2 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 190In-Lbs Torque

N° de pièce #

9648795

Le numéro de pièce BDI

18139623

PRIX
185,53 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.159
UNSPSC
31163012
EAN
0698210002350
Type de couplage
Elastomeric Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Taille de couplage ou série
E2
Taille de bague si bagué
No Bushing
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
7500
Couple
190In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Groupe produit - BDI
M02304
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
7300235
Poids / LB
0.35
Description longue
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 15/16" Length Thru Bore; E2 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 190In-Lbs Torque
Diamètre externe
1,85 Pouces | 46,99 Millimètres
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Diamètre de moyeu
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,938 Pouces | 23,825 Millimètres