20 HQD HUB OMEGA 7300875
20 HQD HUB OMEGA 7300875 ; OMEGA QD CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 4.48" Outside Diameter; 3.81" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-7/8" Length Thru Bore; E20 Size or Series; SK Bushing Size; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
N° de pièce #
9649100
Le numéro de pièce BDI
18139270
PRIX
646,51 $ / Chaque
INVENTAIRE: