30 HQD HUB OMEGA 7300880
30 HQD HUB OMEGA 7300880 ; OMEGA QD CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 5.42" Outside Diameter; 4-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 2" Length Thru Bore; E30 Size or Series; SF Bushing Size; Keyway; Steel Material; 5800 Maximum Speed; 3650In-Lbs Torque
N° de pièce #
9649160
Le numéro de pièce BDI
18139855
PRIX
870,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: