SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2 1/2 EB RHUB

2 1/2 EB RHUB

2 1/2 EB RIGID HUB RSB ; POR FAST COUPLING

Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 8-3/8" Flange Diameter; 8.375" Outside Diameter; 2-29/32" Length Thru Bore; 2-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon

N° de pièce #

1960459

Le numéro de pièce BDI

315501

QTÉ

INVENTAIRE:
3
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.449
UNSPSC
31163012
EAN
0662384110081
Type de couplage
Gear Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Rough Stock Bore
Taille de couplage ou série
2-1/2
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
7900
Couple
56700In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components may or may not inter-mix among brands - Rigid Hub | Exposed Bolt | Solid Hub
Alésage maxi - Pouces
0
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 8-3/8" Flange Diameter; 8.375" Outside Diameter; 2-29/32" Length Thru Bore; 2-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon
Diamètre externe de bride
8,375 Pouces | 212,725 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,906 Pouces | 73,812 Millimètres
Diamètre de moyeu
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre global
8,375 Pouces | 212,725 Millimètres