SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MB5.5-1

MB5.5-1

MB5.5-1 MAGNETIC BRAKE

Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Shaft Input; Shaft Mount; Static Torque 1 to 50Lb-in; Permanent Magnet

N° de pièce #

30069137

Le numéro de pièce BDI

951663

PRIX
2 315,94 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.68
UNSPSC
26112103
EAN
0786582563828
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 1 to 50Lb-in
Type produit
Permanent Magnet
Nom commercial
PRECISION TORK
Série produit
MB
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
0
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Thumb Screw
Application
Coil Winding | Bobbin
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
640
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.warnerelectric.com
Numéro article fabricant
MB5.5-1
Poids / LB
12.5
Description longue
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Shaft Input; Shaft Mount; Static Torque 1 to 50Lb-in; Permanent Magnet
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres