SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MC4M-14

MC3-5/16

MC3-5/16 MAGNETIC CLUTCH

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

N° de pièce #

30069164

Le numéro de pièce BDI

956097

PRIX
1 092,62 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
26111912
EAN
0786582980960
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 0.5 to 6Lb-in
Type produit
Permanent Magnet
Nom commercial
PRECISION TORK
Série produit
MC
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
0
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Set Screw
Application
Conveyor | Bottle Capping
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.warnerelectric.com
Numéro article fabricant
MC3-5/16
Poids / LB
2.5
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Alésage
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres