SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MC5M-25

MC5-34

MC5-34 MAGNETIC CLUTCH ; 3/4" BORE 3/16 KWY

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1

N° de pièce #

30069236

Le numéro de pièce BDI

951674

PRIX
1 996,72 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.146
UNSPSC
26111912
EAN
0786582564016
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 1 to 30Lb-in
Type produit
Permanent Magnet
Nom commercial
PRECISION TORK
Série produit
MC
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
0
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Set Screw
Application
Conveyor | Bottle Capping
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.warnerelectric.com
Numéro article fabricant
MC5-34
Poids / LB
9.5
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres